Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schranke,m. Pendelstütze,lichte B 2,5m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222323
222323
222323
222323
Artikel-Nr.:
     711-222323
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     725000
EAN/GTIN:
     4046675577276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Funk-Handsender
Elektro-Schranke
  • mit Pendelstütze
  • lichte Breite 2,5 m
  • zum Aufdübeln
  • Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot
  • mit eingebauter Steckdose, Baum mit Kantenschutz und reflektierenden Streifen
  • automatisch reversierender Baum bei Kontakt, Automatik- oder Totmannbetrieb und zeitgesteuertes Schließen
  • Ständer aus Stahl mit Beschichtung in RAL1028 Melonengelb
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Suchbegriffe:
Verkehrssicherung, Schranke, Wegeschranke, Wegesperre, Durchfahrtsperre, Elektro-Schranke, Elektroschranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Elektro-Schranke
Stütze:
Pendelstütze
lichte Breite:
2.5 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schranke Ausstattung:
eingebaute Steckdose, Baum mit Kantenschutz, reflektierende
Schranke Funktion:
automatisch reversierender Baum bei Kontakt, Automatik- oder
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
beschichtet
Farbe Ständer:
melonengelb // RAL1028
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Gewicht:
60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.998,25*
€ 2.147,83*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.033,97*
€ 2.196,68*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.299,05*
€ 2.478,36*
Lager 711
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.906,51*
€ 3.085,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.085,92*
€ 3.672,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.031,52*
€ 3.607,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.946,30*
€ 3.506,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.910,75*
€ 3.463,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.906,51*
€ 3.458,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.