Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 3 m. Mit Gasdruckfeder für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) fü...
9900041526, Schranke mit Gasdruckfeder zum Aufdübeln, feste Auflagestütze Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen. , Haupt- und Auflagestützen: werden aus soliden, las...
Schlosskasten für Schranke WES 31, 41, 105, 115, 135 und 145 mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant Schlosskasten für Schranke WES 31, 41, 105, 115, 135 und 145 Schlosskasten jederzeit nachrüstb...
Drehbare Wegesperre, lichte Weite 1 m, feuerverzinkt, mit Reflexstreifen. Horizontal schwenkbar. Alle 90° verschließbar. Einfache und leichte Bedienung. Stabile Ausführung. Verschiedene Sperrbreite...
Verkehrszeichen, Absperrschranke Eigenschaften: Material: Aluminium glatt Größe: 100 x 800 mm Grundfarbe: blau/weiß Lochung: ungelocht Witterungsbeständig: ja Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet ...
Drehschranke, Gesamtbreite 3000 mm, Lichte Weite 2705 mm | PL6001 Drehschranke Gesamtbreite 3000 mm Lichte Weite 2705 mm Schrankenbaum rastet alle 90° ein Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm Bodenpla...
Erweiterungsset für Express-Schranke gelb/schwarz, Best.-Nr. 96656 bestehend aus: 1 Absperrpfosten mit 2 Querstangen Material Pfosten: PVC Material Verbindungsstücke: Polypropylen Höhe: 940 mm Brei...
Absperrschranke 100mm hoch für Bau-Schrankenzaun Absperrschranke 1,60 m lang mit spezieller Abkantung für Bau-Schrankenzaunhalterung Bild ist ein Beispielfoto mit Haken
Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 3,5 m. Mit Gasdruckfeder für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) ...
Schlosskasten für Schranke WES 350 und 450 mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant Schlosskasten jederzeit nachrüstbar für Schranke WES 350 und 450 mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant. Prof...
Drehschranke, Gesamtbreite 2500 mm, Lichte Weite 2205 mm | PL6000 Drehschranke Gesamtbreite 2500 mm Lichte Weite 2205 mm Schrankenbaum rastet alle 90° ein Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm Bodenpla...