Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fein rohrbohrvorrichtung
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rohrbohrvorrichtung

  Rohrbohrvorrichtung  (4 Angebote unter 27.761.871 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrbohrvorrichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rohrbohrvorrichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bohrstativ BST 1 DUSS (1 Angebot) 
Bohrstativ BST 1 DUSS Müheloses und präzises Bohren in Beton- und KunststoFF-LKanalrohre Bequemes und flexibles Bohren mit geringem Platzbedarf Keine Befestigung auf dem Rohr erforderlich (kurze Rü...
DUSS
BST1
ab € 655,65*
pro Stück
 
 Stück
Rohrbohrvorrichtung (6 Angebote) 
Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.
Fein
92602055010
ab € 246,66*
pro Stück
 
 Stück
Bohrstativ BST 3 DUSS (1 Angebot) 
Bohrstativ BST 3 DUSS Müheloses und präzises Bohren in Beton- und KunststoFF-LKanalrohre Bequemes und flexibles Bohren mit geringem Platzbedarf Keine Befestigung auf dem Rohr erforderlich (kurze Rü...
DUSS
BST3
ab € 700,68*
pro Stück
 
 Stück
Bohrstativ BST 2 DUSS (1 Angebot) 
Bohrstativ BST 2 DUSS Müheloses und präzises Bohren in Beton- und KunststoFF-LKanalrohre Bequemes und flexibles Bohren mit geringem Platzbedarf Keine Befestigung auf dem Rohr erforderlich (kurze Rü...
DUSS
BST2
ab € 657,58*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rohrbohrvorrichtung
^

Das Bohrstativ für einen sicheren Halt beim Bau und Reparaturen

Schäden an Kanalnetzen werden häufig durch leckhafte Seitenanschlüsse ausgelöst. Das Bohrstativ wird daher meistens eingesetzt, um sicher und im richtigen Winkel mit Kern- oder Diamantbohrmaschinen in Beton- und Kunststoff-Kanalrohre bohren zu können, um andere Rohre anzuschließen. Das Bohren bleibt so einerseits örtlich flexibel, andererseits wird wenig Platz benötigt, weil das Bohrstativ die Führung der Maschine übernimmt.

Vorteile

Mit einer exakten Bohrung zu Kanalrohrmittelachse gewährleistet man eine absolute Dichtigkeit der Anschlüsse und vermeidet damit folgende Reklamationen und Schäden, wie Verstopfungen durch Wurzeleinwuchs oder schlicht Grundwasserverschmutzung durch Versickern von Brauch- und Abwasser. Auch Rohrverformungen und damit Rohrbrüchen und Ablagerungen werden dauerhaft vermieden. Man spart die Verwendung eines Zentrierbohrers oder einer Zentrierstange. Zudem kann das Bohrstativ auch verwendet werden, um Wellrohre aus Edelstahl oder Kunststoff anzubohren.

Auf die Befestigung achten

Das Bohrstativ besitzt neben dem ebenen oder gebogenen Fuß eine zentrale oder zwei seitlich befindliche Stativstangen. Mit einem mittig nach oben gebogenen Fuß hält das Bohrstativ auf Rohren, ohne dass es gesondert befestigt werden muss. Dennoch bleiben vier Stützpunkte, so dass man auch auf ebenen Flächen das Stativ einsetzen kann. Eine formbedingte, verzichtbare Befestigung spart die Rüstzeiten beim Arbeiten, was sich im Lauf der Zeit aufsummiert. Ansonsten macht eine Befestigung der ebenen Sohle am Tisch mit Schrauben oder Saugnäpfen das Bohrstativ vor dem Umkippen sicher.

Die Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Bohrstative erlaubt das Einspannen diverser Hand- oder Kernbohrmaschinen mit verschiedenen Kronenlängen. Je nach gewünschter Schnitttiefe, sind die Bohrkronen ja relativ lang. Die Höhenverstellung erfolgt via Hebel oder Kurbel. Eine Drei-Griffkurbel erlaubt auch bei schweren Arbeiten einen leichten Umgang mit der Bohrmaschine.

Die Ergonomie

Das Bohrstativ hat einen weiteren Vorteil für den Mitarbeiter, denn es erlaubt ergonomisches Arbeiten, weil beim Bohren auftretende Vibrationen, Kräfte und Momente weitgehend vom Stativ aufgefangen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.