Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbohrvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-92602055010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92602055010
EAN/GTIN:
     4014586841335
Suchbegriffe:
Bohrstativ
Rohrbohrvorrichtung
bohrstativ
Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.235 m
PackagingWidth:
0.145 m
PackagingHeight:
0.1 m
GrossWeight:
3.39 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.