CAT 6 Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2...
RJ45 Durchgangs-Einbaubuchse, schwarz verchromtes D-Gehäuse, Montageschrauben inklusive Die etherCON Serie ist ein robustes und verriegelbares RJ45 Steckersystem, das für ProAudio-, Video- und Lich...
Typ = Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 8 Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Länge = 25.3mm Breite = 31.2mm Tiefe = 13mm Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz, ge...
Spart Geld bei der Gebäudeverkabelung Der Intellinet Anschlussteiler reduziert die Kosten Ihrer Installationsstrecken deutlich. Statt jeweils zwei Kabel von einem Patchpanel zu einer Netzwerkdose z...
Typ = Durchführungs-Steckverbinder Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Abschirmtyp = UTP Breite = 26mm Serie = FT RJ45-Steckverbinder im XLR-Format, Metall
Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Der Adapte...
Verbinden Sie zwei 10/100-Ethernet-Geräte mit einer einzigen Cat5/Cat5e-Kabelleitung Der 2-zu-1-RJ45-Splitterkabel-Adapter RJ45SPLITTER erhöht die Anzahl der RJ45-Netzwerkverbindungen eines RJ45-An...
Verbindet Ihr USB-Gerät mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk, ohne dass eine Internetkarte installiert sein muss Mit diesem USB-zu-Ethernet-Adapter können Sie Ihren Computer, Laptop, Tablet ...
CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit ...