Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com 2 auf 1 RJ45 Splitter Kabel Adapter - Bu/St
Artikel-Nr.:
     C1880-RJ45SPLITTER
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RJ45SPLITTER
EAN/GTIN:
     0065030783347
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Verbinden Sie zwei 10/100-Ethernet-Geräte mit einer einzigen Cat5/Cat5e-Kabelleitung

Der 2-zu-1-RJ45-Splitterkabel-Adapter RJ45SPLITTER erhöht die Anzahl der RJ45-Netzwerkverbindungen eines RJ45-Anschlusses und ermöglicht die Übertragung von zwei 10/100-Ethernet-Signalen über ein einziges Cat5-/Cat5e-Kabel.

Auf der einen Seite der Installation ermöglicht der Splitter, zwei Patchkabel von einem Hub oder Switch an einen Port eines Patchpanels anzuschließen; auf der anderen Seite der Installation kann der Splitter über einen Wandanschluss an eine einzelne Cat5-/Cat5e-Netzwerkleitung angeschlossen werden, die dann aufgespalten und an zwei unterschiedliche Geräte angeschlossen werden kann. Patchpanel und Wandanschluss werden mit einem einzigen Cat5-/Cat5e-Kabel verbunden.

Dieses Ethernet-Splitterkabel ist für maximale Haltbarkeit konzipiert und wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Kombinieren Sie zwei Kabel in einem RJ45-Wandanschluss, und spalten Sie eine Cat5/Cat5e-Leitung danach mithilfe eines RJ45SPLITTERS an beiden Enden der Installation wieder für zwei Geräte auf.
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
30 g
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
2
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Kabelstandard:
Cat5e
Produktfarbe:
Grau
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabellänge:
0.33 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.