Verbinden Sie zwei 10/100-Ethernet-Geräte mit einer einzigen Cat5/Cat5e-Kabelleitung Der 2-zu-1-RJ45-Splitterkabel-Adapter RJ45SPLITTER erhöht die Anzahl der RJ45-Netzwerkverbindungen eines RJ45-An...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Stecker-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnittst...
Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung der Netzwerk...
Die ILME Artikelnummer CJK 8IMT definiert den Artikel Adapter, Gr.21.21, fur RJ45 Stifteinsatz CX 8 J6IM. Der Adaptereinsatz der Baureihe CJK dient zur Aufnahme von RJ45 Verbindungsbuchsen in Anbau...
Adapter BL, Typ 20,4 x 14,9 mm mit Beschriftungsfenster (AT1975). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modul...
USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbit/s | Mac | Windows® | LinuxFügen Sie Ihrem Laptop über den USB-A-Anschluss einen 2,5-GbE-Netzwerkzugriff hinzu. Dieser USB-3.0-Type-A-auf-Gigabit-Netzwerkad...