| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1118376 Herst.-Nr.: DA9-PMJ8-Y-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
MH Connectors-Stecker-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnittstellenadapter von MH Connectors in einer Reihe von verschiedenen Farben. Die Adapter werden mit integrierten RJ45-Buchsen und vorgecrimpten Drähten zum Einsetzen in die 9-polige Stiftleiste geliefert. Die Steckverbinder sind in einem robusten Kunststoffgehäusematerial untergebracht und werden standardmäßig mit UMC-Rändelschrauben geliefert. Best.-Nr. ; 111-8379 111-8379 9-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – blau Best.-Nr. ; 111-8374 111-8374 9-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – grün Best.-Nr. ; 111-8375 111-8375 9-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – rot Best.-Nr. ; 111-8376 111-8376 9-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – gelb Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 9-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, 1118376, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DA9PMJ8YK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| |