FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig A...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 70° gekröpft Ring 10° angewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig ver...
Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 Ma...
Ringmaulschlüssel, 24 mm, extra lang, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder...
Ringmaulschlüssel 24 mm, gekröpft, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder le...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Gesamtlänge = 280 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Höhensicher = Nein Funkenfrei = Nein Größe = 24 mm Der metrische Gabel-Ringschlüssel von Teng Tools ist e...