Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 24 mm
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 24 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190436
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0130024S
EAN/GTIN:
     4050075063345
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 24 mm - Länge 270 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
270 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), knarrenringmaulschlüssel 24mm, ratschenmaulschlüssel, dönges maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Schlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.