Ringmaulschlüssel SW 22 mm Länge 250 mm funkenfrei Aluminium-Mehrstoff-Bronze ENDRES TOOLS funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Ring und Maul 15° abgewinkelt ähnlich DIN 3113
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig A...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 70° gekröpft Ring 10° angewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig ver...
Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 Ma...
Ringmaulschlüssel, 22 mm, extra lang, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder...
Ringmaulschlüssel 22 mm, gekröpft, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder le...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...