Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, extra lang, 22 mm, Länge 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, extra lang, 22 mm, Länge 350 mm
Ringmaulschlüssel funkenfrei, extra lang, 22 mm, Länge 350 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190471
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137151S
EAN/GTIN:
     4050075551163
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 22 mm - Länge 350 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
350 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), knarrenringmaulschlüssel sw 22, ratschenmaulschlüssel, dönges maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel extra lang, funkenfreier Maulringschlüssel lang, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel extra lang, funkenfreier Ringmaulschlüssel lang, funkenfreier Schraubenschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel extra lang, funkenfreier Schraubenschlüssel lang, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Ringmaulschlüssel extra lang, Ringmaulschlüssel lang, Schrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.