Hochleistungs-Druckminderer Jet 600 Abgangsstück flachdichtend für 15-mm-Cu-Rohr. Inklusive Schneidringverschraubung für 6-mm-Cu-Rohr. Ausgangsdruck: 0–200 bar.
GCE Druckminderer 200 bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4" Einstufiger Flaschendruckminderer, 200 bar. Hinweis: Einstufige Flaschendruckregler dienen dazu verdichtete, und unter Druck gelöste Gase...
GCE Druckminderer 300 Bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4" 1-Stufiger Flaschendruckminderer nach DIN EN ISO 2503 für Stickstoff mit 300 bar Vordruck, 10/16 bar Arbeitsmanometer und 1/4" Ausgang.
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Stickstoff Druck 0 - 20 bar