Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Druckminderer 200 bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE Druckminderer 200 bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"
Artikeldetailsicht GCE GCE Druckminderer 200 bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"
Artikel-Nr.:
     223-6521754
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     PC0780695
EAN/GTIN:
     4031182219849
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer

GCE Druckminderer 200 bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"

Einstufiger Flaschendruckminderer, 200 bar.
Hinweis: Einstufige Flaschendruckregler dienen dazu verdichtete, und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen auf den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern und zwar möglichst unabhängig von Vordruck- oder Entnahmemengenschwankungen.

Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Überwurfmutter
Arbeitsmanometer:
10 / 16 bar
Flaschenanschluss:
W 24,32 x 1/14"
Gasart:
Stickstoff
Schlauchanschluss:
G 1/4"
Vordruck [bar]:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.