Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Druckminderer 300 Bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE Druckminderer 300 Bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"
Artikeldetailsicht GCE GCE Druckminderer 300 Bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"
Artikel-Nr.:
     223-6523841
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     PC0780997
EAN/GTIN:
     4031182213595
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer

GCE Druckminderer 300 Bar Stickstoff 10/16 Bar Ausgang 1/4"

1-Stufiger Flaschendruckminderer nach DIN EN ISO 2503 für Stickstoff mit 300 bar Vordruck, 10/16 bar Arbeitsmanometer und 1/4" Ausgang.
Weitere Informationen:
Arbeitsmanometer:
10 / 16 bar
Gasart:
Stickstoff
Schlauchanschluss:
G 1/4"
Typ:
1-stufig
Vordruck [bar]:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.