9900013070, Führungsseil RLXD Dieses Führungsseil eignet sich für die Auffanggeräte stopfor™ K und KSM. , Statisches Kernmantelseil 11 mm , EN 1891 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: T...
Seil zur Verwendung als bewegliche Führung für aufklappbare Auffanggeräte SKA mit Endsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 6,20 kg · Durchmesser: 12 mm · Mater...
Mit Seil 16mm · Seillänge 5 m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 90 · 1x Auffanggerät MAS 16- 5m · 1x Anschlagband B2-2 m · 1x Gerätekoffer · Diese Produkte sind für die vertikale und hor...
Das Führungsseil „POLARIS“ ist eine Entwicklung einer Führungsleine für, vor allem Atemschutztrupps, der Feuerwehr. Neben den offensichtlichen Produktdetails und Einsatzmöglichkeiten wurden zur bes...
Sicherheitsseil Fabrikat Preising SK 11 (Kernmantelseil, D=11 mm), eine Seite Karabiner Nr. 1486, andere Seite gesichertes Seilende für Auffanggeräte Nr. 1294 und 1295, Länge 20 m
SafEscape® Elite Hub AbseilgerätSafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das A...
Seil zur Verwendung als bewegliche Führung für aufklappbare Auffanggeräte SKA mit Endsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 1,89 kg · Durchmesser: 12 mm · Mater...
Das Führungsseil „POLARIS“ ist eine Entwicklung einer Führungsleine für, vor allem Atemschutztrupps, der Feuerwehr. Neben den offensichtlichen Produktdetails und Einsatzmöglichkeiten wurden zur bes...
Sicherheitsseil Fabrikat Preising SK 11 (Kernmantelseil, D=11 mm), eine Seite Karabiner Nr. 1486, andere Seite gesichertes Seilende für Auffanggeräte Nr. 1294 und 1295, Länge 25 m
SafEscape® Elite Hub AbseilgerätSafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das A...