Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsseil "Polaris" 100 m (im Beutel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Produktaufbau
Ausgang Feuer
Artikel-Nr.:
     C5752-4240003
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4240003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsleine
Führungsseil
Rettungsleine
Rettungsseil

Das Führungsseil „POLARIS“ ist eine Entwicklung einer Führungsleine für, vor allem Atemschutztrupps, der Feuerwehr. Neben den offensichtlichen Produktdetails und Einsatzmöglichkeiten wurden zur besseren Erkennbarkeit fluoreszierende Knoten aus einem Spezialkunststoff verwendet. In das Seil wurden retroreflektierende Fäden integriert, um das Auffinden des Seils durch Anstrahlen mit einer Lichtquelle zu erleichtern.

Das Polaris-System bietet eine effektive Sicherung und Orientierungsmöglichkeit der vorgehenden Einsatzkräfte bei Einsätzen unter Atemschutz in weitläufigen Räumen (Bürogebäude, Krankenhäuser, Lagerhallen usw.) ohne sie wesentlich in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Basis dieses Systems ist das Führungsseil. Dieses besteht aus einem Aramid-Kern, der mit der PX700-Faser umhüllt ist. Durch die Verwendung dieser Faserkombination wird die erforderliche Stabilität für hohe mechanische, chemische und thermische Beanspruchung gewährleistet. Die Antistatik und die nicht wärmeleitende Eigenschaft runden das positive Bild der Faser ab.

Zur optimalen Orientierung befinden sich alle 2,5 m eine Kombination von 1 und 3 Knoten, anhand der man die Bewegungsrichtung auch mit Handschuhen sehr gut ertasten kann.

Technische Details:

  • Durchmesser des Seils: 6 mm
  • Durchmesser der Knoten: 12 mm
  • Gewicht mit Zubehör (50m-Variante): 1,4 kg
  • Reißfestigkeit: bis 500 kg
  • Beständigkeit: bis 500 Grad Celsius
  • Zum Transport befindet sich das Seil in einer robusten Transporttasche, die mittels Trageriemen (Zusatzoption) oder Klettstreifen zur Befestigung am Gurt mitgeführt werden kann. Zur Fixierung der Leine sind an beiden Enden Karabiner vorhanden

Sonderlängen auf Anfrage

Führungsseil POLARIS 100 m (im Beutel)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,415*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,045*
€ 548,644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,115*
€ 543,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,915*
€ 510,409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,125*
€ 493,999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,415*
€ 461,024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.