Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilgerät SafEscape Hub, 60 m Kernmantelseil 10,5 mm, mit Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005456
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

SafEscape® Elite Hub Abseilgerät

SafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen. Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m). Maximale Abseilhöhe 500 m. Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen. ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 341/2008
Seillänge:
60 m
Norm II:
EN 1496
Seildurchmesser:
Kernmantelseil 10,5mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, honeywell abseilgerät, sicherheitsleine, SafEscape®, Elite, Hub, Abseilgerät SafEscape 60 m Kernmantelseil 10.5 mm mit Handrad.Abseilgerät SafEscape Hub 60 m, 1028773, SafEscape® Elite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,10*
€ 1.475,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,68*
€ 1.459,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,46*
€ 1.397,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,01*
€ 1.360,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,09*
€ 1.326,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1010190
ab € 139,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.