Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Reproduzierbarkeitsadapter

  Reproduzierbarkeitsadapter  (1 Angebot unter 28.247.550 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reproduzierbarkeitsadapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reproduzierbarkeitsadapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Birchmeier 11851301 Dose & Eimer (12 Angebote) 
Birchmeier 11851301
Birchmeier
11851301
ab € 19,82*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Reproduzierbarkeitsadapter
^

Die Dosiervorrichtung - für eine Dosierung der Spritzvolumen

Eine Dosiervorrichtung ist ein Zusatz für eine Spritze, die eine externe Dosierung eines Mediums ermöglicht und auf Knopfdruck eine neue Menge zur Verfügung stellt. Dosiervorrichtungen unterscheiden sich im Wesentlichen in der prozentualen Menge des Gesamtspritzenvolumens. Die Volumen stehen daher in Korrelation zum Gesamtspritzenvolumen, das beispielsweise von 25 Mikroliter bis 2,5 Milliliter reichen kann.

Beispiel für eine Anwendung einer Dosiervorrichtung

Die Zusätze werden meist zum Applizieren von Pharmaprodukten genutzt, bei deren Dosierung es auf sehr genau Abgabemengen ankommt. Aus hygienischen Gründen müssen die Kanülen von Patient zu Patient gewechselt werden, da ein Rückfluss in die Spritze oder die angeschlossene Dosiervorrichtung nicht möglich ist.

Zur Funktionsweise einer Dosiervorrichtung

Dosiervorrichtung funktioniert über ein Einlass- und Auslassventil an einem graduierten Glaszylinder. Das Auslassventil ist so geformt, dass es in einen Zylinder einer Spritze passt und mit diesem verbunden werden kann. Ein Chaney-Adapter sorgt dafür, dass sich der Kolben der Spritze nicht verbiegt. Zudem besitzt eine Chaney-Spitze einstellbare Messstäbchen, die speziell für die Chromatographie eingestellt werden können, damit man bei der Verabreichung immer sicher ist, wann wieviel Lösung aufgeträufelt wurde. Chaney-Spitzen können nur an Chaney-Adapter angeschlossen werden, eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Anwendungsbereiche

Eine Dosiervorrichtung wird ebenso in der Humanmedizin wie auch in der Chromatographie zur Bestimmung von Anteilen oder Stoffen mittels Laborspritzen genutzt. In der Lebensmittelchemie, Biologie, Medizin, Physik, Chemie werden Dosiervorrichtungen meist eingesetzt, um repetitive Arbeitsvorgänge zu beschleunigen, da das Aufziehen einzelner Spritzen umgangen wird.

Reinigung und Pflege

Um Kreuzwirkungen und Ansteckungen zu vermeiden, sollte man die Dosiervorrichtung nicht für verschiedene Medien nutzen, ohne sie vorher gereinigt und oder sterilisiert zu haben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.