| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137355 Herst.-Nr.: 91560N EAN/GTIN: 4250139206613 |
| | |
|
| | |
| Der WIPEX Wandhalter kann Putztuchrollen mit einer Breite von bis zu 400 mm aufnehmen. Insgesamt ist der WIPEX Wandhalter 500 mm lang, 264 mm breit und 375 mm hoch. Der WIPEX Wandhalter hat eine Länge von 500 mm bei einer Breite von 264 mm und einer Höhe von 375 mm. Der blaue WIPEX Wandhalter ist geeignet zur Aufnahme von Putztuchrollen mit einer Breite von bis zu 400 mm. Weitere Details: - Für Putztuchrollen bis 400 mm Breite
- Farbe: blau
- Masse: L 500 x B 264 x H 375 mm
- Gewicht: 1,9 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, 137355, 137355-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender, Nasseinsatz für Papierkorb, Papierkorb-Beutelbefestigungsring, Papierkorb-Abfalleinsatz, Abfalleinsatz für Papierkorb, Beutelbefestigungsring für Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,71* | € 37,25* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,81* | € 37,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,45* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|