Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC ma...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC max. = 7000V dc Spulenwi...
Magnetischer Näherungssensor, PLA12432U-A, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 1 normal geöffneten Kontakt. Features * UL-Norm-konform * Doppelseitiger Kleber auf dem G...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 48V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC ma...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung D...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 20V ac Schaltspann...