Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC m...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC m...
Kontaktkonfiguration: SPDT Schaltstrom, max.: 250 mA Spulenwiderstand: 1.6 kohm Produktpalette: 101 Series Relaismontage: Durchsteckmontage Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 5 V SVHC: To ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC m...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 0,4 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulen...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,7 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannun...