Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 25,0 mm Länge: 150 mm A...
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 16,0 mm Länge 120 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 120 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.5 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 8,0 mm Länge: 70 mm Abm...
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 14,0 mm Länge 130 mm Abmessungen (ØxL) 14 x 130 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.6 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 16,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.5 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 18,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 18 x 160 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.5 mm Material Kalk-Natron-Glas