Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ELKA mit Bördelrand AR-Glas® | Abmessungen (ØxL): 18 x 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser ELKA mit Bördelrand AR-Glas® | Abmessungen (ØxL): 18 x 160 mm
Reagenzgläser ELKA mit Bördelrand AR-Glas® | Abmessungen (ØxL): 18 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     163-6082899
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42770057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas®
Runder Boden.

Ø 18,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 160 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,94*
€ 25,75*
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 25,86*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,40*
€ 27,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760010
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.