Der Aufputzempfänger mit Zugentlastung wird eingesetzt, um die Raumtemperatur zu regeln. Dafür wird der Empfänger mit einem Funk-Raumtemperaturregler kombiniert. Der Empfänger ist für den nachträgl...
OLYMPIA 766002500 Olympia Heizungsregler HT 430-22 Energiesparregler für Heizkörper. Spart bis zu 30 % Heizkosten. Ventil schonend mit Ventilschutz. Sehr stabile Gehäusebauform mit geräuscharmen La...
mit Nachtabsenkung über externen Steuereingang 230 V AC, 50 Hz Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C Öffner-Heizkontakt: 10 (4) A mit Norm-Zentralplatte 55 x 55 mm
HONEYWELL Home Raumthermostat T4 verdrahtet, mit Umschaltkontakt, weiß Resideo Raumthermostat T4 Der batteriebetriebene Raumthermostat T4 bietet eine automatische Zeit- und Temperatursteuerung von ...
Einsatz zur Montage in Schalterdose, mit Schraubklemmen, Drehregler, Frostschutzfunktion +5°C, Schalter Ein/Aus und Kontroll-LEDs für Ein, Heizen und Frostschutz, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, ...
Glas Raumtemperaturregler Smart, sw SCN-RTRGS.02SKNX Glas Raumtemperaturregler Smart mit Farbdisplay, Schwarz. Mit schwarzem Gehäuserückteil. Ausführung mit 4 Sensorflächen. Integrierter Busankoppl...
Raumtemperaturregler 10fach, weiß matt SBC-F-10.0.11-884Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit ...
Raumtemperaturregler 10fach, silber SBC-F-10.0.11-83Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit inte...
AP-Raumthermostat, 230V/2(1)A, +5 bis +30°, Wechsler, reinweiß Temperaturbereich 5 - 30° montierbar auf UP-Dose thermische Rückführung bis 5 Stellantriebe superflach H 78,5, B 78, T 13,9
Mechanischer Thermostat im Gehäuse mit einem Wendelfühler aus Edelstahl, die Temperatureinstellung erfolgt im inneren des Gehäuses mittels eines Schraubendrehers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt...
Analoge Heizungsregler CN-200 Zur Leistungsregelung von Heizhauben der HM-Serie, elektrische Bunsenbrenner und Heizbänder. Jeder Regler verfügt über zwei Neonanzeigen: Weißes Neonlicht "Power On" u...