Dieses Gerat wurde speziell zur Verdrahtung von 230 V~ Einzelraum-Temperaturreglern mit den zugehorigen Ventilstellantrieben zur ortsfesten Montage entwickelt. Die Klemmenleiste ist sowohl fur Heiz...
Eberle RTR 9726 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C Eberle RTR 9726, Raumtemperaturregler Raumregler 5 - 30 C AC 230V 1 We Heizen: 10 mA … 10 (4) A Kühlen: 10 mA … 5 (2) A Schalter T/N/A Lampe Wärme...
Im Design System M. Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Mit Raumtemper...
Raumtemperaturregler mit Öffner 20300001Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys braun, glänzend. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Au...
Dieses Gerat wurde speziell zur Verdrahtung von 230 V~ Einzelraum-Temperaturreglern mit den zugehorigen Ventilstellantrieben zur ortsfesten Montage entwickelt. Die Klemmenleiste ist sowohl fur Heiz...
Eberle RTR 9724 Raumthermostat Aufputz 30 °C (max) Eberle RTR 9724, Raumtemperaturregler Raumregler 5 - 30 C AC 230V 1 We Heizen: 10 mA … 10 (4) A Kühlen: 10 mA … 5 (2) A Temperaturabsenkung ca. 5K...
Raumtemperaturregler Fan-Coil, 4-Rohr TRD A 523048 SWBestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren mit elektrothermisch betätigten Heiz-/Kühlventilen Messen und ...
Raumtemperaturregler Typ Eberle RTR-E 3000. Mit thermischer Rückführung; Montage: Aufputz-, direkt auf UP-Dose, oder auf DIN-Schiene, Betriebsspannung: 230 VAC. Temperaturbereich: +5,0 bis +30 °C, ...
VA eRELAX smarter Raumtemperaturregler WLAN, E-BUS, 1 HK, WW, inkl. APP .eBUS-Regler, nur für wandhängende und bodenstehende Gas-Heizsysteme mit eBUS-Schnittstelle, keine Unterstützung für Solarsys...
Bestimmungsgema?er Gebrauch Sensormodul zum Bedienen elektrischer Geblasekonvektoren in KNX-Anlagen Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Geratedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften E...
Raumtemperaturregler mit Öffner 20300002Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys weiß, glänzend. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Auf...