Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1V331L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=115.5...
Anschlussabstand: 2.54 mm Kapazität: 680 pF Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 50 V Produktlänge: 4.2 mm Produktpalette: MC Series Produkthöhe: 3.8 mm ...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazität: 1500 pF Qualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 400 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 2.5 mm Produkthöhe: 6.5 mm Produktlänge: 7.3 mm Spannung ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS1H331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=165 ...
Produktbreite: 3.8 mm Anschlussabstand: 2.54 mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Spannung (DC): 100 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MC Series Produktdurchmesser:...