Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 165uA, 50V, 1.89A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108323
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1H331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS1H331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=165 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=1.89 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 115
1781
3
€ 5,95*
ab € 0,5549*
€ 0,961*
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,19*
2 Tage
2977
1
€ 14,99*
ab € 0,305*
€ 1,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7349*
€ 0,87453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6949*
€ 0,82693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5549*
€ 0,66033
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,883* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730276
ab € 126,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.