Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N6R2C101A2.54MM CERAMIC CAPACITOR 6.2PF 100V, C0G, 0.25p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694307
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N6R2C101A2.54MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 6.2 pF
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Produktpalette: MC Series
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N6R2C101A2.54MM, 1694307, 169-4307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0369*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.