Produkthöhe: 11.08 mm Produktlänge: 11.4 mm Spannung (DC): 500 V Qualifikation: - Anschlussabstand: 6 mm Kapazität: 15 pF SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Lead...
Kapazitätstoleranz: ± 5% Spannung (DC): 500 V Produktlänge: 11.4 mm Produktpalette: Type CD15 Series Kapazität: 20 pF Produkthöhe: 11.08 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max....
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KHN035M100D11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR100M2CB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=...