Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER CD15ED200DO3F SILVER MICA CAPACITOR 20PF, 500V, 0.5pF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1610939
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     CD15ED200DO3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmerkondensator
Radial Kondensator
glimmerkondensator
Produktlänge: 11.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 20 pF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 500 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Type CD15 Series
  • Anschlussabstand: 5.9 mm
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 11.08 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Glimmerkondensatoren, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, CD15ED200DO3F, 1610939, 161-0939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.