Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP332M080EB0A KONDENSATOR, 3300æF, 80V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361797
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP332M080EB0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.044 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 80 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 76.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP332M080EB0A, 2361797, 236-1797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,80*
    € 168,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,14*
    € 146,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 120,67*
    € 143,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,95*
    € 135,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,78*
    € 124,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 102,56*
    € 122,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,34*
    € 119,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 98,10*
    € 116,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,94*
    € 102,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.