Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Radial Kondensator

  Radial Kondensator  (22.740 Angebote unter 27.677.657 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Radial Kondensator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Radial Kondensator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 35uA, 16V, 280mA (2 Angebote) 
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM221I, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA...
Panasonic
ECA1CM221I
ab € 0,0706*
pro Stück
 
 Stück
Nichicon BT, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 125°C (1 Angebot) 
Kapazität = 100µF Spannung = 63V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm Höhe = 16mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchmesser ...
Nichicon
UBT1J101MPD8
ab € 1,29*
pro 5 Stück
 
 Packung
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V, ± 20%, Radial bedrahtet (1 Angebot) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: ESK Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 3.5 mm Kondensatoranschlüsse: Radia...
Kemet
ESK107M050AG3AA
ab € 0,0579*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.8 mm (1 Angebot) 
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERF. Schaltfest, niedrige Impedanz (Z), mit einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 603...
Frolyt
E-RF3062
ab € 0,50*
pro Stück
 
 Stück
Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C (1 Angebot) 
Kapazität = 10µF Spannung = 63V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm Höhe = 11mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser = ...
Nichicon
UPW1J100MDD
ab € 0,62*
pro 10 Stück
 
 Packung
EPCOS B41866C4228M000 KONDENSATOR 2200UF 16V ALU-ELKO RADIAL (2 Angebote) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.05 ohm Produktdurchmesser: 16 mm Produktpalette: B41866 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 7.5 mm Kondensatoranschlüsse: R...
Epcos
B41866C4228M000
ab € 0,859*
pro Stück
 
 Stück
Bipolarer Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6 (1 Angebot) 
Bipolarer Elektrolytkondensator, E-KSU013, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedervolt-Elektrolytkondensator * Kleine Abmessungen * Isoliert/Ungepolt * Impulsfest * Brauchbarkeit 1...
Frolyt
E-KSU013
ab € 0,41*
pro Stück
 
 Stück
Nichicon EP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 100V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C (2 Angebote) 
Kapazität = 10µF Spannung = 100V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm Höhe = 11.5mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmess...
Nichicon
UEP2A100MPD
ab € 0,92*
pro 5 Stück
 
 Packung
EPCOS B41888C5477M000 KONDENSATOR, 470æF, 25V, 20% (3 Angebote) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.064 ohm Produktdurchmesser: 10 mm Produktpalette: B41888 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5 mm Kondensatoranschlüsse: Ra...
Epcos
B41888C5477M000
ab € 0,247*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm (5 Angebote) 
Elektrolytkondensator, KSH107M063S1A5H12K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Teapo Electronic
KSH107M063S1A5H12K
ab € 0,0508*
pro Stück
 
 Stück
KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 33pF ±5% / 200V dc (1 Angebot) 
Kapazität = 33pF Spannung = 200V dc Montageart = Durchsteckmontage Dielektrikum = C0G Toleranz = ±5% Abmessungen = 3.81 x 3.3 x 5.33mm Länge = 3.81mm Tiefe = 3.3mm Höhe = 5.33mm Serie = Goldmax 300...
Kemet
C315C330J2G5TA
ab € 1,64*
pro 5 Stück
 
 Packung
KEMET ESK107M025AE3AA KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20% (1 Angebot) 
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °C Kapazität: 100 µF Qualifikation: - Spannung (DC): 25 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Äquiva...
Kemet
ESK107M025AE3AA
ab € 0,0318*
pro Stück
 
 Stück
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm (3 Angebote) 
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...
Frolyt
E-KM3209
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
Nichicon EP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C (1 Angebot) 
Kapazität = 10µF Spannung = 50V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm Höhe = 11mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser ...
Nichicon
UEP1H100MED
ab € 0,77*
pro 5 Stück
 
 Packung
PANASONIC ECA1EHG470I ALU-ELKO,47UF,25V,RM2,5 TAPED (2 Angebote) 
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 5 mm Produktpalette: NHG Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 2.5 mm Kondensatoranschlüsse: Radial bedra...
Panasonic
ECA1EHG470I
ab € 0,0457*
pro Stück
 
 Packungen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1516   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Radial Kondensator
^

Radial-Kondensatoren und deren Bauform

Die Einführung der Leiterplattentechnik war einer der Gründe für die Einführung von Bauteilen, deren Anschlussdrähte nur in einer Richtung aus dem Bauteil führen. Radial-Kondensatoren besitzen zwei Anschlüsse, die aus einer Seite des Bauteils herauskommen. Durch diese Bauweise eignen sie sich besonders gut für den Einsatz auf einer Platine. Die elektrischen Eigenschaften von Axial-Kondensatoren und Radial-Kondensatoren sind weitgehend identisch.

Der Vorteil von Radial-Kondensatoren bei der Leiterplattenmontage

Durch die stehende Montage auf Leiterplatten können die Kondensatoren wesentlich platzsparender eingesetzt werden, als dies beim Einsatz von Axial-Kondensatoren der Fall ist. Dadurch wird wertvoller Platz auf der Leiterplatte eingespart, was wiederum zu einer Kostenersparnis bei der Herstellung von gedruckten Schaltungen führt. Aus diesem Grunde werden in gedruckten Schaltungen heute fast ausnahmslos Radial-Kondensatoren und Radial-Elektrolytkondensatoren eingesetzt.

Modelle mit Schraubanschlüssen

Radial-Kondensatoren mit höheren Kapazitäten werden häufig auch mit Schraubanschlüssen geliefert. Diese Bauteile eignen sich besonders gut für den Einsatz in Schaltungen mit einer hohen Strombelastbarkeit. Der Anschluss erfolgt bei diesen Bauteilen über Kabelanschlüsse, die mit passenden Kabelschuhen versehen wurden.

Unterschiede zwischen Kondensatoren und Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren besitzen wesentlich höhere mögliche Kapazitäten als andere Kondensatoren. Außerdem müssen Elektrolytkondensatoren richtig gepolt angeschlossen werden. Eine Nichtbeachtung der Polarität hat eine Zerstörung des Bauteils zur Folge.

Die Spannungsfestigkeit von Radial-Kondensatoren

Wie alle anderen Kondensatoren besitzen auch Radial-Kondensatoren eine maximal zulässige Betriebsspannung. Diese sollte keinesfalls überschritten werden, da sonst die Bauteile beschädigt werden. Dies gilt sowohl für Elektrolytkondensatoren als auch für alle anderen Kondensatorarten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.