Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 33pF ±5% / 200V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381253
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C330J2G5TA
EAN/GTIN:
     5059043899510
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 33pF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 5.33mm
Serie = Goldmax 300
Anschlussabstand = 2.54 mm

Goldmax Serie 300. Professionelle Serie von mehrschichtigen Hochspannungskeramikkondensatoren. Diese Kondensatoren weisen bei hohen Frequenzen einen niedrigen ESR auf und eignen sich als Klemmdioden oder Filter in herkömmlichen Anwendungen. Diese Kondensatoren werden üblicherweise in den Bereichen Telekommunikation, Medizin, Militär und Luftfahrtausstattung verwendet. Dielektrikum C0G Konturgetreu beschichtet Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
33pF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
5.33mm
Serie:
Goldmax 300
Anschlussabstand:
2.54 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, radial kondensator 200v, 5381253, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C330J2G5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.