Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon EP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5232713
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1H100MED
EAN/GTIN:
     5059043968018
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Bipolarer Aluminium-Elektrolyt-Kondensator, Serie EP, 105 °C. Bipolarer Aluminium-Elektrolytkondensator Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Polarität nicht fest oder unbestimmt ist, wie z. B. Austauschtransmitter, Lautsprecher-Crossover-Netzwerke und Motorschalter Betriebstemperaturbereich: –55 bis +105°C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, aluminium elko 10uf 50v, alu elko, nichicon alu elko, 5232713, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UEP1H100MED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.