Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM221I, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERF. Schaltfest, niedrige Impedanz (Z), mit einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 603...
Dieses Sortiment enthält die gängigsten Elko-Werte in radialer Ausführung. Es ist bedarfsgerecht aufgeteilt auf 26 Kapazitätswerte in den Nennspannungen 16 V, 35 V und 63 V. Gesamtinhalt 325 Stück ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020380025, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=75...
Qualifikation: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Produktlänge: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktdurchmesser: 18 mm Anschlussabstand: 7.5 mm ...