Jianghai ECR1JPT102MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 63 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St. Radialer Standard-Kondensator Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensa...
Rippelstrom: 640 mA Polarität: Polar Produkthöhe: 11.5 mm Qualifikation: - Anschlussabstand: 3.5 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Kapazitätstoleranz: ± 20% Kondensatoranschlüsse: PC Pin Äquivale...
Produktdurchmesser: 12.5 mm Kapazität: 2200 µF Produktbreite: - Produktpalette: HE Series Anschlussabstand: 5 mm Kapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produktlänge: - Äquivalen...
Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °C Kapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazität: 150 µF Spannung (DC): 25 V SVHC: No SVHC (1...
Kapazitätstoleranz: ± 20% Produktlänge: - Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produkthöhe: 15 mm Anschlussabstand: 7.5 mm Rippelstrom: 2.21 A Betriebstemperatur, min.: -40 °C Äquivalenter Serienwiders...
Jianghai ECR1VGC561MFF501220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 560 µF 35 V 20 % (Ø x H) 12.5 mm x 20 mm 1 St. Ultra-LOW-ESR Radialer Kondensator Ultra Low ESR Höchste Wechselstrombelastb...
Produktpalette: HE Series Kondensatoranschlüsse: PC Pin SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Lebensdauer bei Temperatur: 7000 hours @ 105°C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.32 o...