Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UPW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF / 63V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229627
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J221MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = UPW

Die Nichicon UPW-Serie ist ein Aluminium-Elektrolytkondensator mit Anschlussleitungen, der eine Nennkapazität von 220 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % hat und zudem eine niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit bietet, die 2000 Stunden bis 8000 Stunden standhält.Erfüllt die RoHS-Richtlinie. AEC-Q200-konform. Kleinere Gehäusegröße
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
UPW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 63v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 220uf, 2229627, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1J221MPD1TD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,891*
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 0,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 0,864*
€ 1,364*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 495,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.