| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1649721 Herst.-Nr.: R474N310050A1K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100nF Spannung = 440 V ac, 1000 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Serie = R47 X1 Anschlussraster = 22.5mm Entstörklasse = X1 Länge = 26.5mm Anschlusslänge = 25mm Höhe = 16mm Abmessungen = 26.5 x 7 x 16mm Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen Anschlussklemmentyp = Radial Anschlussdurchmesser = 0.8mm Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100nF | Spannung: | 440 V ac, 1000 V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±10% | Serie: | R47 X1 | Anschlussraster: | 22.5mm | Entstörklasse: | X1 | Länge: | 26.5mm | Anschlusslänge: | 25mm | Höhe: | 16mm | Abmessungen: | 26.5 x 7 x 16mm | Dielektrikum: | Metallisiertes Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Radial | Anschlussdurchmesser: | 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf x1, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1649721, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R474N310050A1K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,39* | € 1,76* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,145* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,278* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen | Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|