Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V152L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=35 mm, Kapazität=1500 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=5...
Produktpalette: KYB Series Kondensatoranschlüsse: PC Pin SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produkthöhe: 16 mm Polarität: Polar Anschlussabstand: 5 mm Produktlänge: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: R...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V152, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1500 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=525 ...