Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE101ELL101MK16S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691124
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE101ELL101MK16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Rippelstrom: 750 mA
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktlänge: -
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kapazität: 100 µF
  • Produktpalette: KZE Series
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE101ELL101MK16S, 1691124, 169-1124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,576*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,341*
    € 1,59579
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE2A101MPD1TD
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW2A101MHD1TO
    ab € 1,06*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVR2A101MPD1TD
    ab € 0,693*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.