Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ABRACON ADCR-T02R7SA305MB SUPERKONDENSATOR, 3F, 2.7V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4199989
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ADCR-T02R7SA305MB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.12 ohm
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ADCR-T02R7S Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
-
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Lebensdauer bei Temperatur:
-
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
Kapazität:
3 F
SVHC:
No SVHC (07-Nov-2024)
Spannung (DC):
2.7 V
Produktbreite:
-
Produktlänge:
-
Produkthöhe:
20 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
>
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC)
Weitere Suchbegriffe:
(EDLC)
,
Bauelemente
,
Doppelschichtkondensatoren
,
Elektrische
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Superkondensatoren
,
ABRACON
,
ADCR-T02R7SA305MB
,
4199989
,
419-9989
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ADCR-T02R7SA335MB SUPERKONDENSATOR, 3.3F, 2.7V, RADIAL
Abracon
ADCR-T02R7SA335MB
€ 2,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.