PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 450 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 160 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstandard...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 250 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 100 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandard d...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 250 mA Zeit zur Auslösung: 0.08 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 450 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 160 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstandard...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 250 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.08 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 250 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.08 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 750 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 350 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 250 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.08 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard de...