Auslösestrom: 8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC33 Haltestrom: 4 A Zeit zur Auslösung: 12.7 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 14 mm Höhe: 20.1 mm Betriebstempe...
PTC-Sicherung, RF2162-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 2 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard der A...
PTC-Sicherung, RF3101-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
Auslösestrom: 12 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC33 Haltestrom: 6 A Zeit zur Auslösung: 16 s Anschlussabstand: 10.2 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 16.5 mm Höhe: 24.9 mm Betriebstem...
PTC-Sicherung, RF4161-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard der Aut...
PTC-Sicherung, RF1403-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
Auslösestrom: 200 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MC33 Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 4 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 12.7 mm Betriebstemperatur, m...
PTC-Sicherung, RF2155-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
Auslösestrom: 6.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC33 Haltestrom: 4 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 8.9 mm Höhe: 12.8 mm Betriebstem...
PTC-Sicherung, RF1182-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MC33 Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 6.3 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 15.2 mm Betriebstemperatur, ...
PTC-Sicherung, RF2158-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 3 A Produktpalette: MC33 Haltestrom: 150 mA Zeit zur Auslösung: 4 s Anschlussabstand: 5 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 9 mm Höhe: 12.5 mm Betriebstempera...