PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 5 s ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.15 s...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 0.4 ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.6 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qua...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch miniASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qu...