Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertige...
1/2" Zyklop-Quergriff mit verschiebbarem Antrieb Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium, mattverchromt Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. ...
Metallrack 2 Quergriff 7 05136424001Metallrack für Quergriff-Schraubendreher, Für bis zu 7 Wera Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher, Das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehän...
Metallrack 4 Quergriff 7 05136426001Metallrack für Quergriff-Schraubendreher, Für bis zu 7 Wera TX(r) Quergriff-Schraubendreher, Das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden...
Metallrack 3 Quergriff 10 5136425001Metallrack für Quergriff-Schraubendreher, Für bis zu 10 Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher, Das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt w...