Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 454 Querform-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 2.5 x 100 mm, 05013302001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
454 Querform-Sechskantschraubendreher - Wera Werk - 05013302001
454 Querform-Sechskantschraubendreher - Wera Werk - 05013302001
Wera 454 Querform-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 2.5 x 100 mm, 05013302001
Artikel-Nr.:
     C2371-05013302001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05013302001
EAN/GTIN:
     4013288004956
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

454 Querform-Sechskantschraubendreher - Wera Werk - 05013302001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Sechskant
Ausführung: Hex-Plus, gefast, nicromatt
Griff: Querform, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Breite:
61 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Ausführung Griff:
Querform
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
sechskant
Griffmaterial:
Kunststoff
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera quergriff, quergriff
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05013300001
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.