| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56243597 Herst.-Nr.: 05136426001 EAN/GTIN: 4013288223432 |
| |
|
| | |
| Metallrack 4 Quergriff 7 05136426001 Metallrack für Quergriff-Schraubendreher, Für bis zu 7 Wera TX(r) Quergriff-Schraubendreher, Das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden, Durch die Neigung des Racks bei der Wand-Montage lassen sich die Quergriff-Schraubendreher problemlos aus dem Rack entnehmen, Metallrack für Quergriff-Schraubendreher. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Werkzeughalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Lochform: | Schlitzloch | Breite: | 214 mm | Höhe: | 78 mm | Schraubbefestigung: | ja | Steckbefestigung: | nein | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, wera quergriff, quergriff, werkzeugbox stahlblech |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,18* | € 7,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,52* | € 7,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 8,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,66* | € 9,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,47* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|