Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festgriff gebogen 1/2", ELORA-770-L8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTGRIFF GEBOGEN 1/2", ELORA-770-L8
FESTGRIFF GEBOGEN 1/2", ELORA-770-L8
logo
12-5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770008002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770008002000
EAN/GTIN:
     4022989057338
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 1/2
quergriff

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Festgriff, Festgriffe, Antriebswerkzeug 1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.