Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 40 Quergriff mit Außenvierkant 1/2" 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 40
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 40
EAN/GTIN:
     4003773026501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quergriff
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
98 40 Quergriff Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. Grundwerkzeug verchromt. - Quergrifflänge: 165mm - Verbindungsvierkant: 1/2in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Quergriffe mit Außenvierkant 3/8" oder 1/2"
Länge:
200 mm
Artikelnummer:
98 40
EAN Code:
4003773026501
Produkt-Name:
Quergriff mit Außenvierkant 1/2"
Hersteller-Produktbezeichnung:
Quergriff mit Außenvierkant 1/2"
Masse:
631 kg
Isoliert:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
631 g
Verbindungsvierkant:
1/2 in
Norm IEC:
IEC 60900
Quergrifflänge:
165 mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: quergriff 1/2, quergriff, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.